Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

AVIT Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 57 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840546-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07030
EAN/GTIN:
     5013969991307
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ratschenschraubendreher auf Vorwärts- und Rückwärtsantrieb umstellbar, mit metrischen Steckschlüsseleinsätzen und Bits, Aufbewahrungsbox 40teilig

Knarrenschraubendreher einstellbar auf rechts- und linksgang, sowie festzustellen. Weicher, gummierter Griff. Steckschlüssel aus Chrom Vanadium.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 40 mm · Grifflänge: 116 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 10 mm · Klingenlänge: 57 mm · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 173 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
Knarrenschraubendreher, 1/4" Adapter, Magnetische Verlängerung, Steckschlüsseleinsaätze 1/4" in den Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Bits: Schlitz 3/16", 1/4", 9/32", Phillips Nr. 1, 2, 3, Sechskant: 1.5, 2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
173 mm
1c. Marke:
AVIT
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingen-Durchmesser:
10 mm
Klingenlänge:
57 mm
Griff-Durchmesser:
40 mm
Grifflänge:
116 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 26,72*
€ 3,90*
ab € 23,00*
€ 26,73*
€ 5,90*
ab € 23,67*
€ 26,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 28,35*
€ 31,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,86*
€ 36,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,89*
€ 35,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,41*
€ 34,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,84*
€ 33,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,35*
€ 32,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 28,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4826D
ab € 25,08*
Ähnlich
C.K Tools
T4829D
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.