Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, 1,5 mm, Sechskant, L 173 mm, AV07030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, 1,5 mm, Sechskant, L 173 mm, AV07030
Schraubendrehersatz, 1,5 mm, Sechskant, L 173 mm, AV07030
Artikel-Nr.:
     4502-03L4577
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07030
EAN/GTIN:
     5013969991307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
- Knarrenschraubendreher einstellbar auf rechts-Betrieb, sowie festzustellen - Weicher, gummierter Griff - Steckschlüssel aus Chrom Vanadium - Satzinhalt: Knarrenschraubendreher, 1/4" Adapter, Magnetische Verlängerung, Steckschlüsseleinsaätze 1/4" in den Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", Bits: Schlitz 3/16", 1/4", 9/32", Phillips Nr. 1, 2, 3, Sechskant: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm, Vierkant: Größen Gr. 1, 2, sowie T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1,5 mm
Länge:
173 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.743 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,55*
€ 40,65*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,68*
€ 41,08*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 43,35*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 26,21*
€ 45,13*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 35,85*
€ 48,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,65*
€ 48,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,41*
€ 48,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,46*
€ 43,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,44*
€ 42,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.