Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AU0003C Herst.-Nr.: AU0003C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Setinhalt: Adapter Kabellänge: 1,5m Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Centronics Stecker 36pin Ausführung: USB 1.1 Geräte-Typ: Adapter USB - Centronics Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB A Steckverbinder, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-A Centronics Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, adapter centronics usb |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,51* | € 4,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,52* | € 4,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,64* | € 4,95* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,66* | € 4,98* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|