Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 1.1, Parallel Anschlusskabel [1x Centronics-Buchse - 1x USB 1.1 Stecker A] 1.70m S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R07104
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0003C
EAN/GTIN:
     4052792005745
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
Adapter Centronics
Centronics Adapter
USB A Stecker
Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele Endgeräte wie Drucker und Scanner mit Ihrem USB Port.
IEEE1248-Kabel mit EPP, ECP sowie bidirektionaler Druckerfunktion. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation.
Features:
USB full speed (12 MB/s)
Vergossene Kunststoffhaube
Unterstützt EPP, ECP, bidirektional
Lieferumfang:
Adapter USB to Parallel AU0003C + CD (Windows 98SE/ME/2000 Treiber)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.70 m
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge (Details):
1.8 m
Kabel-Anwendung:
USB 1.1 + Parallel
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB + Parallel
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Centronics-Buchse
Anschluss B:
USB 1.1 Stecker A
Produkt-Art:
USB 1.1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,09*
€ 6,07*
5 Tage
327
€ 9,90*
ab € 4,58*
€ 6,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,70*
€ 6,99*
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,20*
€ 4,50*
ab € 4,98*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.