Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,18kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,18kW; UStrom: 200÷240VAC
Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 0,18kW; UStrom: 200÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U02M2C
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U02M2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Motor-Controller
Motorcontroller
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,18kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Compact
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 168,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 152,86*
€ 169,44*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,55*
€ 173,30*
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 175,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 220,69*
€ 247,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,02*
€ 284,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.