Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Kleingeräten bis 150 W mit S...
Ein Spannungswandler, bekannt auch als ein Wechselrichter, ist ein Gerät, dessen Aufgabe es ist, die Gleichspannung von der Autobatterie bzw. Zigarettenanzünder-Steckdose in den Wechselstrom ~230V ...
230 V für unterwegs! Sinus-Wechselrichter liefern eine reine Wechselspannung mit echter Sinuswelle. Sinus-Wechselrichter finden Anwendungen bei empfindlichen Verbrauchern, die mit Störungen auf Unr...
VOLTCRAFT Wechselrichter VC-CAR200 200 W 12 V/DC - 230 V/AC Kfz-Wechselrichter 12V DC auf 230V AC 200W mit USB Umwandlung von 12 V DC auf 230 V AC mit einer Leistungsabgabe bis 200 W 2 x AC-Steckdo...