Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP100; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP100; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP100; 1,71÷3,6VDC; ATSAME5
Artikel-Nr.:
     2805-ATSAME54N20A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME54N20A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;RS485;CAN;USART;LIN;USB;Ethernet;I2S;SDHC;QSPI;PTC;ISO7816
Taktfrequenz: 120MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 81
Passendes Zubehör: MCP2551-I/SN;MCP2561-E/SN;24AA02E48T-I/OT;ATECC608A-MAHDA-S;KSZ8081RNACA;KSZ8081RNBIA-TR;LAN8710AI-EZK-ABC;LAN8720A-CP;MCP2003-E/SN
Architektur-Art: Cortex M4F
Familie: ATSAME5
Speicher: 1MB FLASH;32kB SRAM;256kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
€ 14,99*
ab € 7,37*
€ 11,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 12,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
ab € 0,25*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
ab € 0,73*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
ab € 0,848*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
ab € 1,19*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
ab € 1,04*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2003-E/SN
ab € 0,84*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-I/SN
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.