Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip LIN-Transceiver, 20kBd 2 Transceiver LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602, Sleep 1 mA, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459356
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2003-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040127579
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
IC Interface
Datenrate max. = 20kBd
Anzahl der Transceiver = 2
Unterstützter Standard = LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602
Power Down Modus = Sleep
Versorgungsstrom max. = 1 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 27V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

LIN-Transceiver MCP2003/2004
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
20kBd
Anzahl der Transceiver:
2
Unterstützter Standard:
LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602
Power Down Modus:
Sleep
Versorgungsstrom max.:
1 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
27V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, bus empfänger, 1459356, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2003ESN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,13*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,67*
1 Tag
6390
3
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,70*
1 Tag
4919
1
€ 14,99*
ab € 0,857*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.