Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP40; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP40; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 32
IC: AVR Mikrocontroller; DIP40; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 32
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA1284-PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1284-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Interface: I2C;JTAG;UART x2;SPI x3
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Betriebsfrequenz: 20MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 32
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 4kB EEPROM;128kB FLASH;1kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 9,50*
1 Tag
2658
1
€ 14,99*
ab € 5,47*
€ 9,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,98*
1 Tag
40
5
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 282,25*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,55*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.858,95*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.