Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB PDIP 40-Pin 20MHz 16 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit SMD 128 KB PDIP 40-Pin 20MHz 16 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1278235
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1284-PU
EAN/GTIN:
     5059041075251
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 40
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 16 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ = Flash

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 32 KB bis 256 KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene megaAVR-Mikrocontroller von Atmel mit 8 bit. Jeder der Mikrocontroller basiert auf einer erweiterten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch Library. Alle Mikrocontrollertypen haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega324 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
16 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1278235, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA1284PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 9,50*
1 Tag
2658
1
€ 14,99*
ab € 5,47*
€ 9,52*
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,98*
1 Tag
40
5
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 282,25*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,55*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.858,95*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.