Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 20MHz 128kB / 16kB DIP-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301856
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA1284-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA1284-PU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.7 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=4 kB, Höhe=4.9 mm, Komparatoren=1, Länge=53.2 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=128 kB, RAM-Speichergrösse=16 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI JTAG I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 9,50*
1 Tag
2658
1
€ 14,99*
ab € 5,47*
€ 9,52*
1
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 9,98*
Lager 115
40
5
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATPOWERDEBUGGER
ab € 282,25*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,55*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.858,95*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 57,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.