Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 20kx8bit; Interface: UART; 3÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 20kx8bit; Interface: UART; 3÷6VDC
IC: Mikrocontroller 8051; Flash: 20kx8bit; Interface: UART; 3÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-AT89C55WD-24PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C55WD-24PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Gehäuse: DIP40
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Interface: UART
Flash Speicherorganisation: 20kx8bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 3
Familie: AT89
Speicher: 20kB FLASH;128B SRAM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 7,12*
2
€ 8,95*
ab € 4,88*
€ 7,14*
1 Tag
8611
1
€ 14,99*
ab € 4,45*
€ 7,16*
1
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,66*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
Zubehör
Multicomp
2227-40-06-05
ab € 0,188*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.