Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 600V; 102A; 780W; TO264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 600V; 102A; 780W; TO264
Transistor: IGBT; 600V; 102A; 780W; TO264
Artikel-Nr.:
     2805-APT102GA60L
Hersteller:
     MICROCHIP (MICROSEMI)
Herst.-Nr.:
     APT102GA60L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: MICROCHIP (MICROSEMI)
Montage: THT
Gehäuse: TO264
Kollektor-Emitter-Spannung: 600V
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Kollektor-Emitter-Strom: 102A
Kollektorstrom im Impuls: 307A
Anschaltzeit: 65ns
Ausschaltzeit: 313ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 780W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 294nC
Technologie: POWER MOS 8®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.