Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: IGBT; 650V; 5A; 42W; TO220; EAus: 0,07mJ; EEin: 0,08mJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: IGBT; 650V; 5A; 42W; TO220; EAus: 0,07mJ; EEin: 0,08mJ
Transistor: IGBT; 650V; 5A; 42W; TO220; EAus: 0,07mJ; EEin: 0,08mJ
Artikel-Nr.:
     2805-AOT5B65M1
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOT5B65M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220
Kollektor-Emitter-Spannung: 650V
Gate - Emitter Spannung: ±30V
Sättigungsspannung Kol.-Emitt.: 1,57V
Kollektor-Emitter-Strom: 5A
Kollektorstrom im Impuls: 15A
Anschaltzeit: 21ns
Ausschaltzeit: 161ns
Transistor-Typ: IGBT
Verlustleistung: 42W
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 14nC
Einschaltenergie: 0,08mJ
Ausschaltenergie: 0,07mJ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.