Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 14A; 7W; DFN3x3A DUAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 14A; 7W; DFN3x3A DUAL
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 30V; 14A; 7W; DFN3x3A DUAL
Artikel-Nr.:
     2805-AON7804
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AON7804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN3x3A DUAL
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 14A
Widerstand im Leitungszustand: 21mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 7W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 7,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.