Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 50W; TO252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 50W; TO252
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 30A; 50W; TO252
Artikel-Nr.:
     2805-AOD4126
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOD4126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO252
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 30A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 50W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 28nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.