Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 12V; 2,5W; DFN6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AOC3868
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AOC3868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN6
Struktur des Halbleiters: gemeinsamer Drain
Drain-Source Spannung: 12V
Widerstand im Leitungszustand: 5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 2,5W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 35nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,077*
€ 1,28163
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.