Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -10A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -10A; 2W; SO8
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -30V; -10A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4407A
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4407A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: -30V
Drainstrom: -10A
Widerstand im Leitungszustand: 13mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 30nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±25V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,165*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.