Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 13A; 2W; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 13A; 2W; SO8
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 13A; 2W; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-AO4262E
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO4262E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 6,5mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Gate-Ladung: 15nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,266*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.