Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,8A; 1,4W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,8A; 1,4W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,8A; 1,4W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3442
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,63Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,4W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 1,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0508*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.