Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,9A; 0,9W; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,9A; 0,9W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,9A; 0,9W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-AO3406
Hersteller:
     Alpha & Omega Semiconductor
Herst.-Nr.:
     AO3406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor sot23
smd transistor
Hersteller: ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 2,9A
Widerstand im Leitungszustand: 50mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,9W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 2nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,295*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.