Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 150mA
IC: driver; Stromstabilisator,LED Steuerung; PowerDI®123; 150mA
Artikel-Nr.:
     2805-AL5809-150P1-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-150P1-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PowerDI®123
Betriebsspannung: 2,5...60V
Ausgangsstrom: 0,15A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;gleitende Dimmung
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;Stromstabilisator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,251*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.