Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Leuchten
>
Leuchtmittel
>
LED-Lampen
>
LED Treiber
>
LED Treiber IC
>
Artikel
DIODES INC. AL5809-150P1-7 LED-TREIBER, KONSTANTSTROM, POWERDI 123
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2543510
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
AL5809-150P1-7
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Eingangsspannung, min.:
2.5 V
Eingangsspannung, max.:
60 V
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Ausgangsstrom:
150 mA
Schaltfrequenz:
-
Bauform - Treiber:
PowerDI 123
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Bausteintopologie:
Linear
Anzahl der Ausgänge:
1 Ausgänge
Ausgangsspannung:
-
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (25-Jun-2020)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Komponenten für LED-Beleuchtung
>
LED-Treiber-ICs
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
led ansteuer ic
,
Komponenten
,
LED-Beleuchtung
,
LED-Treiber
,
LED-Treiber-ICs
,
DIODES INC.
,
AL5809-150P1-7
,
2543510
,
254-3510
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,51*
Lager 139
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 0,236*
€ 0,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller WLSK 200
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,99*
Zubehör
Dino-Lite AM7013MZT Mikroskop USB-Mikroskop 200x
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 527,35*
Zubehör
Antistatik Armband Verstellbar mit Kabel Einadrig, 4mm Druckknopf, 1MΩ, 1.8m
SCS
ECWS61M-1
ab € 6,30*
Zubehör
ERSA SMD m.gebogener Spitze,3 Saugnäpfe 0SVP100
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,35*
Zubehör
Ideal Tek P-830 Vakuum-Spritze 4teilig
Idealtek
P-830
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt