Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; magnetisch; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 1m; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Akyga AK-USB-47 USB Kabel 1 m USB A Micro-USB B Blau
Artikel-Nr.:
     2805-AK-USB-47
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-47
EAN/GTIN:
     5901720139122
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Hersteller: AKYGA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Leistung: 18W
Farbe der Isolierung: blau
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: magnetisch
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AKYGA:
AKYGA
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 10,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 10,09*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,91*
8 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 12,26*
€ 17,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.