Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Blau AK-USB-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045903-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-47
EAN/GTIN:
     5901720139122
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Blau AK-USB-47

Kabel USB A / USB micro B 1m magnetic AK-USB-47

Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-47 ist die perfekte Lösung für Besitzer von Geräten mit einem Micro-USB-B-Anschluss. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss von Smartphones, kabellosen Lautsprechern oder anderen mobilen Geräten an eine Stromquelle. Ein zusätzlicher Vorteil der magnetischen Stecker ist, dass sie das Risiko einer Verschmutzung der Buchse am Gerät verringern. Der eingesetzte Magnetstecker schützt ihn effektiv vor täglicher Abnutzung. Dadurch wird die Lebensdauer des USB-Anschlusses erheblich verlängert. Dies ist vor allem für Personen von Vorteil, die ihr Gerät in staubigen Umgebungen verwenden.

Darüber hinaus ist die Verwendung des magnetischen USB-Kabels äußerst intuitiv und einfach. Man muss das Kabel nur in die Nähe des Micro-USB-Anschlusses bringen, und es wird sofort mit der Spitze verbunden. Dann können wir das Kabel sowohl zum Aufladen des Geräts als auch zur Datenübertragung verwenden.

Das magnetische Kabel wird mit einem USB-Micro-B-Stecker geliefert. Sie können ihn leicht durch einen Lightning- oder USB-C-Stecker ersetzen. Dies bedeutet, dass Sie verschiedene Standards von Geräten mit einem Kabel aufladen können, so dass Sie die Anzahl der Kabel in Ihrer Schublade oder Tasche reduzieren können.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabellänge: 1.00 m · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Leistung:
18 W
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-47, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,60*
€ 9,94*
1
€ 6,90*
ab € 4,67*
€ 9,95*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,84*
9 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.