Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-610512-000-I Herst.-Nr.: AK-610512-000-I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Buchse Ausführung: 1:1 Verbindung Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,48* | € 2,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,57* | € 2,39* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,80* | € 2,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,87* | € 2,85* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,13* | € 2,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|