Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Seriell Adapter [1x D-SUB-Buchse 15pol. - 1x D-SUB-Buchse 15pol.] Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S389601
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-610512-000-I
EAN/GTIN:
     4016032319689
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diesen Adapter können Sie am Sub-D 15 Pin Stecker Ihres Gerätes oder Systems anstecken und als Nullmodem verwenden. Des Weiteren lässt sich ein serielles Standardkabel in ein Nullmodem Kabel umwandeln, mit welchem Sie zwei Computer direkt verbinden können.
Features:
Gender Changer, D-Sub15
Belegung: 1:1
Mit Sechskantmuttern
Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Buchse
Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Buchse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + gelb
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Kabel-Anwendung:
Seriell
Besonderheiten:
schraubbar
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Anschluss-Typ:
VGA
Ausführung:
Adapter
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
D-SUB-Buchse 15pol.
Anschluss B:
D-SUB-Buchse 15pol.
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,50*
ab € 1,78*
€ 2,18*
1
€ 6,78*
ab € 1,53*
€ 2,37*
1
€ 4,50*
ab € 1,57*
€ 2,43*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,78*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.