Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-340102-010-W Herst.-Nr.: AK-340102-010-W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kontaktbeschichtung: vernickelt Farbe der Isolierung: weiß Kabellänge: 1m Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort Bauart Kabel/Anschluss: Displayport Stecker;mini Displayport Stecker Ausführung: mit Sperre;DisplayPort 1.1a Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Mini-DisplayPort Kabel, adapterkabel hdmi displayport, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,04* | € 4,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,05* | € 4,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,08* | € 4,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,14* | € 4,38* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,02* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|