Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-340100-020-S Herst.-Nr.: AK-340100-020-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kontaktbeschichtung: vernickelt Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 2m Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - DisplayPort Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Displayport Stecker Ausführung: mit Sperre;DisplayPort 1.1a Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,99* | € 3,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 3,00* | € 3,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,07* | € 4,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,22* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 7,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|