Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-AK-300110-018-S Herst.-Nr.: AK-300110-018-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: DIGITUS Kontaktbeschichtung: vernickelt Farbe der Isolierung: schwarz Schirmaufbau: geschirmt zweifach Kabellänge: 1,8m Verbindungskabel-Typ: USB - USB Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker Ausführung: USB 2.0 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ASSMANN: | ASSMANN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,97* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,98* | € 1,51* | | | | | 40 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,01* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,64* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|