Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aus Glas; 40A; Leiter: Silber; vergoldet; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aus Glas; 40A; Leiter: Silber; vergoldet; 4Stk.
Sicherung: Schmelz; aus Glas; 40A; Leiter: Silber; vergoldet; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-AGU-40S
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     30.3900-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ACV
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 40A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Leitermaterial: Silber
Sicherung-Aart: aus Glas
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ACV:
ACV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.