Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 930÷950nm; 200mW; 7/19; THT; 1,9VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADL-94Y01TL
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-94Y01TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Leistung: 0,2W
Versorgungsspannung: 1,9V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 0,3A
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 930...950nm
Bündelabweichung: 7/19
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.