Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; Charakt: B; 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; Charakt: B; 6kA
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 16A; Pole: 3; Charakt: B; 6kA
Artikel-Nr.:
     2805-A9K01316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9K01316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,5...25mm2
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: K60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: ACTI9;MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 18,68*
4 Tage
111
€ 4,95*
ab € 19,13*
€ 26,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.