Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter K60N 3P, 16A, B Charakteristik, 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter K60N 3P, 16A, B Charakteristik, 6kA
Leitungsschutzschalter K60N 3P, 16A, B Charakteristik, 6kA
Leitungsschutzschalter K60N 3P, 16A, B Charakteristik, 6kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9K01316
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9K01316
EAN/GTIN:
     3606480478222
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric leitungsschutzsc...
Leitungsschutzschalter Acti 9 K60N, 6kA (IEC/EN 60898-1). 3-polig, Nennstrom 16A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppelfunktionsklemme an der Geräteunterseite für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschiene und Leiter. Käfigklemme an der Geräteoberseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003. Der K60N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44,5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 35 mm²
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 3 polig, LS-Schalter, MCB, LS, Automat, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Kurzschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.