Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 0,5A; Pole: 2; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60N, 2P, 0,5A, D Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 2P, 0,5A, D Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 2P, 0,5A, D Charakteristik
Artikel-Nr.:
     2805-A9F05270
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F05270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 0,5a 2pol
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 0,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,54*
€ 48,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,24*
€ 49,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,09*
€ 66,12*
€ 5,46*
ab € 52,49*
€ 66,73*
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 68,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.