Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 2P 0,5A D IC60N A9F05270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter 2P 0,5A D IC60N A9F05270
LS-Schalter 2P 0,5A D IC60N A9F05270
Artikel-Nr.:
     6012C-90251327
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F05270
EAN/GTIN:
     3606480441486
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 2 pol 0,5a

LS-Schalter 2P 0,5A D IC60N A9F05270

Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 60898-1), 50kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 0,5A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
44,5 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
0,5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 2 polig, MCB, Überstromschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,89*
€ 31,81*
18 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 32,70*
€ 37,18*
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,90*
€ 51,35*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,08*
€ 51,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,34*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SPE007717F0421
ab € 11,03*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0621
ab € 27,85*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0721
ab € 45,09*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0821
ab € 16,35*
Zubehör
ABB
1SPE007717F0921
ab € 27,82*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26948
ab € 26,64*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26947
ab € 26,36*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26478
ab € 18,96*
Zubehör
Beha Amprobe
4709243
ab € 80,08*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27008
ab € 43,72*
Zubehör
Fluke
3611972
ab € 27,14*
Zubehör
Fluke
FLUKE T150/VDE
ab € 119,33*
Zubehör
Fluke
T5-600
ab € 136,13*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26976
ab € 9,32*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM1560
ab € 62,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.