Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230VAC; lNenn: 2A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F04102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F04102
EAN/GTIN:
     3606480440304
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 10,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 10,80*
5 Tage
82
€ 6,40*
ab € 7,93*
€ 10,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 11,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.