Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 25A; Pole: 4; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 25A; Pole: 4; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 25A; Pole: 4; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-A9F03425
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: iC60N
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,09*
€ 40,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,18*
€ 40,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,06*
€ 59,94*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 46,88*
€ 60,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,51*
€ 79,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.