Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1860777-BP Herst.-Nr.: A9F03425 EAN/GTIN: 3606480440045 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric A9F03425 A9F03425 Leitungsschutzschalter 25 A 400 V
Schneider A9F03425 LS-Schalter iC60N 4p
Schneider A9F03425 LS-Schalter iC60N 4p B 25A
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 25 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 78.5 x 72 x 91 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 91 mm | Produktabmessung, Länge: | 78.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Nennstrom - gerundet: | 25 A | Marke: | Schneider Electric | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 25 A | Nennspannung: | 400 V | Polzahl (num): | 4 | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,86* | € 39,90* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,03* | € 39,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,73* | € 59,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,65* | € 60,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,57* | € 60,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|