Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler; digital,Montage; für DIN-Schiene; 3-phasig; LCD; 50÷60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-A43-312-100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170525R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Eingang: Impuls x2
Ausgang: Impulsaussgang x2
Betriebstemperatur: -40...70°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP20
Netz-Art: 3-phasig
Schnittstelle: RS485
Maximalstrom: 80A
Eingangsspannung: 57,7...288V
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Messgerät-Eigenschaften: MID Zertifikat;viertarif;Datenimport und -export in die Register
Messgeräte-Typ: Zähler
Genauigkeitsklasse: B
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Messung: elektrische Wirkenergie;elektrische Blindenergie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 123x26,5x65mm
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,22*
€ 427,62*
Frei Haus
ab € 381,68*
€ 428,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,66*
€ 431,93*
Frei Haus
ab € 385,45*
€ 432,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 603,75*
€ 661,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,50*
€ 787,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 647,44*
€ 770,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,03*
€ 752,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,49*
€ 737,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,75*
€ 718,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110227R0011
ab € 636,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.