Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø251x72mm; 1,82km3/h; 69dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø251x72mm; 1,82km3/h; 69dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø251x72mm; 1,82km3/h; 69dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-A2E250-AM06-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2E250-AM06-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...65°C
Nennstrom: 0,51A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø251x72mm
Lüftermotor: M2E068-CF
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1,82km3/h
Lärmbelastung: 69dBA
Drehzahl: 2450Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 115W
Leitungslänge: 0,45m
Schutzklasse: 1
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 141,18*
€ 190,26*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,48*
€ 236,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 206,15*
€ 275,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,26*
€ 226,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.