Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST A2E250-AM06-01 AXIAL FAN, 250MM, 230VAC, BALL BEARING,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2706250
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     A2E250-AM06-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Außentiefe: 72 mm
  • Nennleistung: 150 W
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: S Series
  • Stromanschluss: 4 Lead Wires
  • Luftstrom - m3/min: 32.834 m³/min
  • Nenndrehzahl: 2600 rpm
  • Rahmengröße: 250 mm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Geräuschentwicklung: -
  • Nennstrom: 660 mA
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Lüfterrahmen: Circular
  • Luftstrom - CFM: 1160 cu.ft/min
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, EBM-PAPST, A2E250-AM06-01, 2706250, 270-6250
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 140,82*
    € 190,35*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 195,88*
    € 238,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 207,44*
    € 279,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,02*
    € 332,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 270,85*
    € 322,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 254,35*
    € 302,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 238,17*
    € 283,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 225,63*
    € 268,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,44*
    € 246,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.