Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; LED; 5A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; LED; 5A/24VDC
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; LED; 5A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-84-5040.0040
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5040.0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Flachkabel
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Maße Frontplatte: Ø32mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 24V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Passendes Zubehör: 73-00001.1;73-00001.2;73-00002.1;73-00002.2;84-902B;84-909;84-910;84-920
Herstellerserie: 84
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,98*
€ 47,76*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,33*
€ 55,22*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 56,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,19*
€ 60,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
84-909
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.