Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240V ac, 250V dc, 2 Öffner, Rot Ø 22.5mm, Drehfreigabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EAO 84 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240V ac, 250V dc, 2 Öffner, Rot Ø 22.5mm, Drehfreigabe
EAO 84 Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 240V ac, 250V dc, 2 Öffner, Rot Ø 22.5mm, Drehfreigabe
Artikel-Nr.:
     108EL-6906945
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5040.0040
EAN/GTIN:
     5059040048775
Suchbegriffe:
Drucktaster
Flachkabel
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = 84
IP Schutzart = IP 65
Farbe = Rot
Nennspannung = 240V ac, 250V dc
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST

DIN EN ISO 13850. UL-Zulassung. Serie 84 Not-Aus-Schalter mit flachem Profil. Die Baureihe 84 wurde eingeführt, um den Anforderungen von Anlagenbauern und Anwendern gerecht zu werden. Typische Einsatzgebiete sind: Maschinen- und Prozessleittechnik einschließlich Fertigungsstraßen, Kräne, Roboter, bewegliche Plattformen sowie Sicherheitssysteme und Notfälle.Innerhalb der vielen verschiedenen Farben sind die Gläser wahlweise in Kunststoff oder eloxiertem Aluminium erhältlich.Um modernen Bestückungsstandards gerecht zu werden, wird dieses Sortiment an Leiterplatten angeschlossen.Die Serie 84 der Low Profile Not-Aus-Schwaden sind für kleine Schaltschränke geeignet. Wenn wenig Platz zur Verfügung steht, kann die Serie 84 leicht eingesetzt werden, da sie tragbar und kompakt ist. Eine gelbe Schutzabdeckung ist erhältlich, um eine versehentliche Aktivierung zu unterbinden.Die Taster der Serie 84 sind für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet und garantieren ein sicheres Schalten auch bei leichten Lasten.Die Serie benötigt keine zusätzliche Montage, da sie in Monoblock-Bauweise ausgeführt ist.Das Doppelunterbrechungs-Schaltsystem kann für folgende Schaltfunktionen geliefert werden: 1 NC, 2 NC, 1 NC + 1 NO. Elektrische Eigenschaften. Neue Normen für Not-Halt-Schalter entsprechen EN IEC 60947-5-1, EN IEC 60947-5-5 (Not-Halt), EN ISO13850, EN 60947-5-1.IEC steht für International Electrotechnical Commission) und ist die weltweit führende Organisation für die Erstellung und Veröffentlichung internationaler Normen für alle elektrischen, elektronischen und verwandten Technologien. Umgebungsbedingungen. Betriebstemperatur–25 °C .. +65 °CLagertemperatur–25 °C .. +80 °CDer Frontschutz wird durch die Schutzart IP65 geregelt, die als ;quot;staubdicht ;quot; eingestuft und gegen aus einer Düse austretendes Wasser geschützt ist.Sie werden verwendet, um die Wirksamkeit der Dichtung von elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu bestimmen.Die Zahlen, die auf IP folgen, haben jeweils eine bestimmte Bedeutung und stellen die folgenden dar: Erste Ziffer (Einbruchschutz) Zweite Ziffer (Schutz vor Feuchtigkeit). Zulassungen. ApprobationenUL (Underwriters Laboratories), ist weltweit führend in der Prüfung und Zertifizierung in Bezug auf die ProduktsicherheitSEV (Schweizer Bezeichnung)
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
84
IP Schutzart:
IP 65
Farbe:
Rot
Nennspannung:
240V ac, 250V dc
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao drucktaster, flachkabel, drucktaster ip65, 6906945, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Not-Aus-Schalter, EAO, 8450400040, Switches, Push Button Switches & Components, Emergency Stop Push Buttons
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,90*
€ 47,89*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 38,08*
€ 55,36*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 56,68*
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 61,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
84-909
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.