Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 240VAC; 140VDC; LET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 240VAC; 140VDC; LET
Sicherung: Schmelz; schnell; 80A; 240VAC; 140VDC; LET
Artikel-Nr.:
     2805-80LET
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     80LET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 240V AC;140V DC
Nennstrom: 80A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: LET
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 19,63*
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 21,57*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 33,23*
€ 44,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.