Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 750mA; 125VAC; Keramik,axial; 2,3x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 750 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Feinsicherung 2,3 x 8 mm, 750 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     2805-7010.7060.13
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.7060.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 125V AC
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,75A
Ausgänge: Lötverbindung
Löttemperatur: 235°C / 2 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 300A / 125V AC;50A / 125V AC
Spannungsabfall max.: 245mV
I2t Energie: 0,18A2s
Verlustleistung: 185mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 2,3x8mm
Verpackungs-Art: Beutel
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;axial
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s;2,75In: max 300ms;4In: max 30ms;10In: max 4ms;1,5In: max 10min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.