Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 63mA; 125VAC; 125VDC; Keramik,axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-7010.6300.13
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7010.6300.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 63mA
Ausgänge: Lötverbindung
Löttemperatur: 235°C / 2 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 300A / 32V AC
Spannungsabfall max.: 570mV
I2t Energie: 0,0014A2s
Verlustleistung: 36mW
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 2,3x8mm
Verpackungs-Art: Beutel
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;axial
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s;4In: max 30ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,18*
100
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,30*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 685,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.