Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil; 3x380÷480VAC; -10÷40°C; IP20; SINAMICS G120; 8,9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     2805-6SL3210-1PE16-1UL1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1PE16-1UL1
EAN/GTIN:
     4042948665992
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
Hersteller: SIEMENS
Betriebstemperatur: -10...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Maximalstrom: 8,9A
Anwendung: SINAMICS G120
Steuerung Zubehör-Typ: Netzteil
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIEMENS:
SIEMENS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 308,15*
€ 335,40*
Frei Haus
ab € 308,57*
€ 335,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,31*
€ 349,22*
Frei Haus
ab € 324,62*
€ 353,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 460,89*
€ 496,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,02*
€ 590,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,16*
€ 577,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,89*
€ 548,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,71*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB000AA0
ab € 58,94*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE210AA0
ab € 98,26*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE210AA0
ab € 68,71*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA0
ab € 162,44*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,96*
Zubehör
Siemens
6SL32520BB010AA0
ab € 78,42*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,82*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,61*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE206SA0
ab € 302,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.