Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; MPPE; rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; MPPE; rot
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 14AWG; MPPE; rot
Artikel-Nr.:
     2805-6717-RD001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6717 RD001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
aderleitung awg 14 rot
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: UL 11028
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: MPPE
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: EcoWire;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,44mm
Aderdurchmesser: 14AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 390,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 310,57*
€ 492,70*
Frei Haus
ab € 418,77*
€ 528,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 492,70*
€ 586,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 485,44*
€ 577,67
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 436,91*
€ 519,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 377,82*
€ 449,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 332,91*
€ 396,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 310,57*
€ 369,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 1,01827* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 12 02
ab € 78,67*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
Panduit
PLT1.5S-C0
ab € 0,04228*
Zubehör
Panduit
PLT10LH-C
ab € 60,32*
Zubehör
Alpha Wire
6717 RD005
ab € 28,67*
Zubehör
Alpha Wire
P1053 BK005
ab € 27,63*
Zubehör
Alpha Wire
P1052 BK003
ab € 0,47*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 259,98*
Zubehör
Alpha Wire
LC162 BK088
ab € 57,30*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,40*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,02*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.