Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; 16; Messing; vergoldet; 0,8÷1,4mm2; 18AWG÷16AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; 16; Messing; vergoldet; 0,8÷1,4mm2; 18AWG÷16AWG
Kontakt; männlich; 16; Messing; vergoldet; 0,8÷1,4mm2; 18AWG÷16AWG
Artikel-Nr.:
     2805-66180-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66180-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 13A
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: TYPE III+
Leitungsquerschnitt: 0,8...1,4mm2
Leitungsgröße: 18AWG...16AWG
Steckverbinder-Anwendung: CPC Series 1;CPC Series 4;V35
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Löten
Steckergröße: 16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,40*
1 Tag
1156
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,33*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 163,34*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 44,99*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 178,81*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 814,96*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.